Veiligheidssloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
2U310171
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
Abus hangslot 45/40 twins 2 stuk gelijksluitend
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
2U310171
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
20.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
39
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
21
Met combinatieslot
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
20.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
39
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
21
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Merken
Abus
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Cylinder Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U310171
EAN
4003318118241
UBB
500581576732
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11824