text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus clndr curt.lck 70/50gl 55mm messing


Artikelnummer 1A775378
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 23.5
Diameter beugel (mm) 9
Slotkastbreedte (mm) 55
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 23.5
Diameter beugel (mm) 9
Slotkastbreedte (mm) 55
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 26
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 17
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 240
HS- en goederencode
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 1A775378
EAN 4003318426827
UBB 500729634526
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 42682 7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.