text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus hangslot cijfercode 4 cijfers 160/50


Artikelnummer 7A289594
Kleur Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 29
Diameter beugel (mm) 7.5
Slotkastbreedte (mm) 50
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Roestvaststaal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 29
Diameter beugel (mm) 7.5
Slotkastbreedte (mm) 50
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Roestvaststaal
Beugelhoogte (mm) 26
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
HS- en goederencode 83011000

Artikelnummers

Artikelnummer 7A289594
EAN 4003318350153
UBB 500693890831
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 35015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.