text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus cilinder hangslot messing 85/50hb80


Artikelnummer 7A514485
Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 28
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 50
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 80
Met combinatieslot Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 28
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 50
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 80
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 320
HS- en goederencode
Model 85/50HB80
Type Reversible

Artikelnummers

Artikelnummer 7A514485
EAN 4003318024177
UBB 500583040109
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2417
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.