text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus cilinder hangslot messing 85/40hb63


Artikelnummer 1G639373
Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 62.5
Met combinatieslot Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 62.5
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 180
HS- en goederencode
Model 85/40HB63
Type Reversible

Artikelnummers

Artikelnummer 1G639373
EAN 4003318806360
UBB 500581072310
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 80636
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.