text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus cilinder hangslot messing 85/40hb40


Artikelnummer 5E387901
Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 39
Met combinatieslot Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 39
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode
Type Service Lock

Artikelnummers

Artikelnummer 5E387901
EAN 4003318806346
UBB 500582386149
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 80634
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.