text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus cilinder hangslot messing 45/50


Artikelnummer 7A842823
Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 25.5
Diameter beugel (mm) 7.5
Slotkastbreedte (mm) 48
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 24
Met combinatieslot Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 25.5
Diameter beugel (mm) 7.5
Slotkastbreedte (mm) 48
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 24
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode
Model 45/50
Type Reversible

Artikelnummers

Artikelnummer 7A842823
EAN 4003318806155
UBB 500583025506
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 80615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.