text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus cilinder hangslot messing 45/40


Artikelnummer 1R129786
Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 20.5
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 39
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 21
Met combinatieslot Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 20.5
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 39
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 21
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode
Model 45/40
Type Reversible

Artikelnummers

Artikelnummer 1R129786
EAN 4003318806131
UBB 500581173704
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 80613
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.