text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus cilinder hangslot messing 45/30


Artikelnummer 2G785905
Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 14.5
Diameter beugel (mm) 5
Slotkastbreedte (mm) 29
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 13
Met combinatieslot Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 14.5
Diameter beugel (mm) 5
Slotkastbreedte (mm) 29
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 13
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Type Cylinder Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 2G785905
EAN 4003318806117
UBB 500581398129
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 80611
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.