text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Abus Cilindersloten 65/50

Artikelnummer A9906.065.050
Kleur Messing
Slotkastbreedte (mm) 50
Aantal sleutels 2
Materiaal slotkast Messing
Materiaal (slot)beugel Staal

Specificaties

Kleur Messing
Slotkastbreedte (mm) 50
Aantal sleutels 2
Materiaal slotkast Messing
Materiaal (slot)beugel Staal
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 286
HS- en goederencode

Omschrijving

Shackle locks automatically. Brass single-piece body. Brass pin cylinder. Nickle-plated tempered steel shackle. With 2 keys.

Artikelnummers

Artikelnummer A9906.065.050
EAN 4003318023446
UBB 240325020727
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 02344
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.