text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu profiel dubbel clndr ti14st 35/50mm


Artikelnummer 0C852811
Materiaal Aluminium
Uitvoering oppervlakte Overig
Lengte 1 (mm) 35
Lengte 2 (mm) 50
Oppervlaktebehandeling Overig
Met knop Nee
Gelijksluitend Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Aluminium
Uitvoering oppervlakte Overig
Lengte 1 (mm) 35
Lengte 2 (mm) 50
Oppervlaktebehandeling Overig
Met knop Nee
Gelijksluitend Nee
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 185
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0C852811
EAN 4003318069208
UBB 500729614072
UNSPSC 46171503
Fabrikant artikelnummer 06920 8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.