Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
5J377894
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
ABUS abu clndr curt.lck t65al/40lilag 43mm al
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
5J377894
Kleur
Wit
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Wit
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
43
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
23
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
18
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J377894
EAN
4003318499395
UBB
500729730142
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
49939 5