text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck 75ib/30gl 30mm messing


Artikelnummer 5G040050
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 16
Diameter beugel (mm) 5
Slotkastbreedte (mm) 30
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 16
Diameter beugel (mm) 5
Slotkastbreedte (mm) 30
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 17
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 13.5
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merken Abus
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type 75IB/30

Artikelnummers

Artikelnummer 5G040050
EAN 4003318286360
UBB 500729727767
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 28636 0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.