text.skipToContent text.skipToNavigation

ABA zware slangklem Robust Roestvaststaal (RVS) AISI 430 55-59


Artikelnummer
Merken Aba
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch AISI 430
Gewicht per stuk (g) 86.8
Info
  • Materiaalsoort: band en brugstuk AISI 430 / schroef en bout staal electrolytisch verzinkt.
  • Slangklemmen t/m type 40-43 met zeskantbout M6x40, SW 8 mm.
  • Types 43-47 t/m 167-174 met binnenzeskantschroef M7x45 of M7x55, SW 5 mm.
  • Types 174-187 t/m 239-252 met zeskantbout M10x80, SW 17 mm.
    • ABA ROBUST is een zware en solide slangklem die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen in zware uitvoering..
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Aba
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch AISI 430
Gewicht per stuk (g) 86.8
Info
  • Materiaalsoort: band en brugstuk AISI 430 / schroef en bout staal electrolytisch verzinkt.
  • Slangklemmen t/m type 40-43 met zeskantbout M6x40, SW 8 mm.
  • Types 43-47 t/m 167-174 met binnenzeskantschroef M7x45 of M7x55, SW 5 mm.
  • Types 174-187 t/m 239-252 met zeskantbout M10x80, SW 17 mm.
    • ABA ROBUST is een zware en solide slangklem die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen in zware uitvoering..
HS- en goederencode

Afmetingen

A 20
B 22.1
Klembereik (mm) 55-59
d 7
S 0.8

Artikelnummers

Artikelnummer 43033.055.059
EAN 8715494138123
UBB 500571212744
UNSPSC 31162906
Fabrikant artikelnummer 05911041057

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.