Technische & machineonderdelen
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
Technische & machineonderdelen
Automotive
Slangklemmen
Heavy duty slangklemmen
43033
43033.200.213
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
ABA zware slangklem Robust Roestvaststaal (RVS) AISI 430 200-213
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
Aba
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 430
Gewicht per stuk (g)
369
Info
Materiaalsoort: band en brugstuk AISI 430 / schroef en bout staal electrolytisch verzinkt.
Slangklemmen t/m type 40-43 met zeskantbout M6x40, SW 8 mm.
Types 43-47 t/m 167-174 met binnenzeskantschroef M7x45 of M7x55, SW 5 mm.
Types 174-187 t/m 239-252 met zeskantbout M10x80, SW 17 mm.
ABA ROBUST is een zware en solide slangklem die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen in zware uitvoering..
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Aba
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 430
Gewicht per stuk (g)
369
Info
Materiaalsoort: band en brugstuk AISI 430 / schroef en bout staal electrolytisch verzinkt.
Slangklemmen t/m type 40-43 met zeskantbout M6x40, SW 8 mm.
Types 43-47 t/m 167-174 met binnenzeskantschroef M7x45 of M7x55, SW 5 mm.
Types 174-187 t/m 239-252 met zeskantbout M10x80, SW 17 mm.
ABA ROBUST is een zware en solide slangklem die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen in zware uitvoering..
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
30
B
32.5
Klembereik (mm)
200-213
d
8
S
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43033.200.213
EAN
8715494121910
UBB
500571214807
UNSPSC
31162906
Fabrikant artikelnummer
05911043207
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie