Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Technische & machineonderdelen
Automotive
Slangklemmen
Heavy duty slangklemmen
43024
43024.122.130
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
ABA zware slangklem Robust Roestvaststaal (RVS) AISI 316 122-130MM
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
Aba
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 316
Gewicht per stuk (g)
213.6
Info
ABA ROBUST is een zware en solide slangklem die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen in zware uitvoering.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Aba
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 316
Gewicht per stuk (g)
213.6
Info
ABA ROBUST is een zware en solide slangklem die een grote maar gedoseerde klemkracht uitoefent op slangen in zware uitvoering.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
25
Klembereik (mm)
122-130
d
8
S
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43024.122.130
EAN
8715492830777
UBB
950553197928
UNSPSC
31162906
Fabrikant artikelnummer
05691014130
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie