stib - 8797411573902
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
Technische & machineonderdelen
Automotive
Slangklemmen
Slangklemmen roestvaststaal A4
43019
43019.038.050
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
ABA slangklem Roestvaststaal (RVS) A4 38-50MM
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
Aba
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
27.4
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Aba
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
27.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
C
17
Klembereik (mm)
38-50
D
12
Tightening torque approx. range (Nm)
3.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43019.038.050
EAN
8715493368248
UBB
950553157252
UNSPSC
31162906
Fabrikant artikelnummer
08133034044