totale afname tm 2014
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
Technische & machineonderdelen
Automotive
Slangklemmen
Slangklemmen bandbreedte 12mm
43011
43011.104.138
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
ABA Slangklem Original, band 12 mm breed Staal Elektrolytisch verzinkt 104-138MM
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
Aba
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
58.7
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Aba
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
58.7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Klembereik (mm)
104-138
S
1
Tightening torque approx. range (Nm)
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43011.104.138
EAN
8715492830289
UBB
950553189685
UNSPSC
31162906
Fabrikant artikelnummer
08133001121