KVDW
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
Automotive
Slangklemmen
Mini-slangklemmen
43062
43062.000.010
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
ABA Slangklem Mini Roestvaststaal (RVS) A2 9-10.5
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
Aba
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
4.8
Info
ABA MINI slangklemmen: veilige afdichting van kleine dunwandige slangen, eenvoudig te monteren en de moer kan niet losraken.
HS- en goederencode
7326909890
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
Aba
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
4.8
Info
ABA MINI slangklemmen: veilige afdichting van kleine dunwandige slangen, eenvoudig te monteren en de moer kan niet losraken.
HS- en goederencode
7326909890
Afmetingen
Klembereik (mm)
9-10.5
No.
10
Aandraaimoment (Nm)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43062.000.010
EAN
8715492831217
UBB
950553153780
UNSPSC
31162906
Fabrikant artikelnummer
08102002010