text.skipToContent text.skipToNavigation

A105 FULL CPLNG NPT 3000 1/8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type NPT
Gewicht per stuk (g) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1/8"
Merken Fabory
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type NPT
Gewicht per stuk (g) 50
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
HS- en goederencode
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 75506.031.001
EAN 8715493430358
UBB 203093753093
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.