text.skipToContent text.skipToNavigation

A105 FULL CPLNG NPT 3000 1.1/4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type NPT
Gewicht per stuk (g) 720
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1.1/4"
Merken Fabory
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type NPT
Gewicht per stuk (g) 720
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
HS- en goederencode
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 75506.317.001
EAN 8715493430419
UBB 203093753663
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.