text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit afbraamschijf 230x6,5x22,23 A24S STANDARD staal


De schijf is agressief en makkelijk te hanteren, ook bij een lage aandrukkracht.Anwendungen:Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staalVorteile:Op staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenVerhoogd werkcomfort

Artikelnummer T6229.230.622
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 0.705
HS- en goederencode
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

De schijf is agressief en makkelijk te hanteren, ook bij een lage aandrukkracht.Anwendungen:Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staalVorteile:Op staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenVerhoogd werkcomfort

Artikelnummers

Artikelnummer T6229.230.622
EAN 9003173677759
UBB 500503092982
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367775
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.