text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit doorslijpschijf recht 230x2,5x22,23 A30 PREMIUM staal/inox


Het assortiment 2in1 PREMIUM***-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Meer comfort door het uitstekende snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummer T6111.230.272
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 305
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het assortiment 2in1 PREMIUM***-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalZeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)Meer comfort door het uitstekende snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer T6111.230.272
EAN 9003178723437
UBB 500503134727
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 872343
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.