text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Handzaag Prizecut bladlengte 550 mm 7/8 universele vertanding BAHCO


Artikelnummer S5202.006.550
Uitvoering Bladzaag
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 550
Aantal tanden per inch 8
Geschikt voor hout Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 420
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bladzaag
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 550
Aantal tanden per inch 8
Geschikt voor hout Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 420
HS- en goederencode
Model PrizeCut
Type Universal Hand Saw

Artikelnummers

Artikelnummer S5202.006.550
EAN 7311518034399
UBB 500500098156
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer NP-22-U7/8-HP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.