text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Afbreekmes SM lemmetbreedte 18 mm lengte 160 mm kunststof SB STANLEY


Artikelnummer S4055.151.160
Lemmetlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 160
Met vergrendeling Ja
Materiaal mes Overig
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 160
Met vergrendeling Ja
Materiaal mes Overig
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode
Type Craft Knife

Artikelnummers

Artikelnummer S4055.151.160
EAN 3253560101510
UBB 420636060675
UNSPSC 27111503
Fabrikant artikelnummer 0-10-151
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.