text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier PS 11 L280xW230mm korrel 1500 voor verf/metaal SiC


Artikelnummer S0001.001.500
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (m) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (m) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korreling volgens CAMI 1500
Geschikt voor plamuur Ja
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 9.98
HS- en goederencode
Model PS 11 A
Type Abrasive Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer S0001.001.500
EAN 5907560177683
UBB 404216232383
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 186794
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.