DIN 7504 zelfborende zeskantkraagbouten en verzonken schroeven met kruisgleuf voor metaalbevestiging
DIN 7504 zelfborende zeskantkraagbouten zijn speciale schroeven met een zeskantige kop en geïntegreerde flens (kraag) die zonder voorboren direct in metaal kunnen boren. Deze schroeven combineren de functie van boren en bevestigen, waardoor de montage in het metaal een stuk sneller verloopt. Ze worden veel toegepast in de bouw en metaalconstructie voor het efficiënt verbinden van metalen onderdelen zonder extra gereedschap voor te boren. Op deze pagina vindt u naast de zeskantkraagbout ook zelfborende verzonken schroeven met kruisgleuf. Hieronder leggen we uit welke voordelen deze producten bieden en waar u ze voor gebruikt.
Wat is een zelfborende zeskantkraagbout (DIN 7504)?
Een zelfborende zeskantkraagbout is een bevestigingsmiddel dat zich kenmerkt door een zeskantkop met ingebouwde rand (flens) en een boorpunt aan het uiteinde. Dankzij deze boorpunt kan de bout zonder voorboren direct door metaal boren. De zeskantkop maakt het mogelijk om de bout eenvoudig vast te draaien met een steeksleutel of dopbit, terwijl de kraag onder de kop zorgt voor extra grip op het materiaal en een betere drukverdeling. Dit voorkomt dat het oppervlak indeukt of beschadigt en resulteert in een stevige, betrouwbare verbinding. DIN 7504 is de norm die garandeert dat deze zelfborende schroeven voldoen aan bepaalde kwaliteits- en maatvoorschriften. Met andere woorden, DIN 7504 zeskantkraagbouten bieden de zekerheid van een consistent ontwerp en hoge prestaties bij metalen bevestigingen.
Belangrijkste voordelen van DIN 7504 zelfborende schroeven
- Direct boren zonder voorboren: De geïntegreerde boorpunt werkt als boor en schroef tegelijk. U plaatst de bout op het metaal en hij boort zichzelf direct erin, zonder apart gat voor te boren. Dit bespaart u veel tijd tijdens montage.
- Stevige verbinding: De schroefdraad snijdt zich vast in het materiaal en de brede kraag onder de kop verdeelt de drukkracht. Hierdoor ontstaat een solide bevestiging die bestand is tegen trillingen en belastingen. De flens voorkomt bovendien dat het materiaal scheurt of indeukt.
- Eenvoudige montage: Dankzij de zeskantkop zet u deze schroef gemakkelijk vast met een sleutel of (accu)boormachine met de juiste dop. U heeft geen speciaal gereedschap nodig en de montage verloopt vlot, zelfs op lastig bereikbare plekken.
- Corrosiebestendige uitvoeringen: DIN 7504 zelfborende schroeven zijn doorgaans leverbaar in verzinkt staal en in roestvast staal (RVS). Verzinkte exemplaren bieden een goede roestbescherming voor algemene toepassingen, terwijl RVS-schroeven geschikt zijn voor corrosiegevoelige omgevingen en buitengebruik. In beide gevallen is de schroef bestand tegen weersinvloeden, zodat uw verbinding duurzaam blijft.
Zelfborende verzonken schroeven met kruisgleuf
Naast de hexagonale kraagbout is er ook een variant van de DIN 7504 schroef met een verzonken kop en kruisgleuf (kruisaandrijving). Een zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf heeft een platte kop die in het materiaal verzinkt, zodat deze vrijwel gelijk ligt met het oppervlak. Dit is ideaal wanneer u een vlakke afwerking wenst, bijvoorbeeld bij het monteren van metalen platen die later netjes moeten aansluiten of bij interieurtoepassingen waar geen uitstekende kop mag zijn. De kruisgleuf (meestal Phillips- of Pozidriv-aandrijving) maakt aandrijven met een schroevendraaier of bit mogelijk.
Ondanks het verschil in kopvorm werkt deze verzonken schroef volgens hetzelfde principe: de boorpunt aan de punt boort zich al roterend een weg in het metaal, zonder dat u eerst moet voorboren. Daarna tapt de schroefdraad zich vast. Verzonken zelfborende schroeven worden veel gebruikt voor montage van bijvoorbeeld dunne metalen platen op metalen of houten onderconstructies, waar gebruikers een vlakke afwerking wensen. Net als de zeskantkraagbouten zijn ze verkrijgbaar in verschillende afmetingen en afwerkingen (zoals verzinkt staal of RVS) om te zorgen voor voldoende sterkte en corrosiebestendigheid. Welke variant u kiest (de zeskantkraagbout of de verzonken kruiskopschroef) hangt af van de toepassing en uw voorkeur voor het type kop (uitstekend voor maximale grip of verzonken voor een vlak resultaat).
Toepassingen van DIN 7504 zelfborende schroeven
Metaalconstructies en bouw: DIN 7504 zelfborende schroeven komen veel voor in de bouwsector en staalconstructies. Ze worden gebruikt voor het bevestigen van dakplaten en gevelplaten op staalconstructies, het vastzetten van metal stud profielen, en het verbinden van staalplaten in bijvoorbeeld hallenbouw of kozijnen. Dankzij de boorpunt kan de montagetijd op bouwplaatsen sterk worden teruggebracht, wat efficiëntie verhoogt bij seriematig werk. De stevige grip van de schroef zorgt ervoor dat constructiedelen veilig en langdurig blijven vastzitten, ook bij dynamische belastingen of trillingen.
Installatietechniek: In de installatietechniek worden zelfborende schroeven vaak ingezet om metalen onderdelen aan elkaar te monteren. Denk aan het bevestigen van kabelgoten, ventilatiekanalen, beugels of leidingsystemen aan stalen draagstructuren. Hier biedt de zeskantkraagbout veel gemak: met één handeling (boren én vastzetten) zit het element stevig vast. Voor lichtere elementen of wanneer een vlakke montage is gewenst, raden we de verzonken variant aan. In alle gevallen geldt dat er zonder voorboren gewerkt kan worden, wat vooral in moeilijke montageposities handig is.
Overige toepassingen: Ook in werkplaatsinrichting, automotive en reparatieklussen bieden deze zelfborende schroeven uitkomst. Overal waar metalen platen, profielen of componenten verbonden moeten worden, kunt u tijd besparen met DIN 7504 schroeven. Zelfs hobbyisten en doe-het-zelvers gebruiken ze voor projecten met metalen profielen of plaatmateriaal. Belangrijk is wel dat u de juiste diameter en lengte kiest die past bij de dikte van het materiaal dat u gaat verbinden. Voor zeer dik staal (bijvoorbeeld massieve balken) heeft de standaard boorschroef zijn limiet. In zulke gevallen is eventueel alsnog voorboren nodig of kiest u een variant met een versterkte boorpunt.
Veelgestelde vragen over DIN 7504 schroeven
Waarvoor gebruikt u een zelfborende zeskantkraagbout DIN 7504?
Een DIN 7504 zelfborende zeskantkraagbout gebruikt u voor het snel en stevig bevestigen van metaal op metaal. Typische toepassingen zijn het monteren van metalen dak- en gevelbeplating op een stalen constructie, het vastzetten van stalen profielen en platen in hallen- of staalbouw en het bevestigen van metalen onderdelen in installaties. Doordat voorboren niet nodig is, komen deze schroeven van pas bij projecten waar snelheid en efficiency belangrijk zijn. Daarnaast zorgen ze voor een sterke verbinding die bestand is tegen trillingen, waardoor ze geschikt zijn voor constructieve toepassingen in de bouw en industrie.
Moet ik voorboren bij het gebruik van een zelfborende schroef?
In de meeste gevallen hoeft u niet voor te boren wanneer u een zelfborende schroef gebruikt. De schroef heeft immers een boorpunt die fungeert als boortje en zichzelf een weg baant in het metaal, waardoor u direct kunt monteren. Dit levert een aanzienlijke tijdwinst op. Let wel op de materiaaldikte: bij uitzonderlijk dik staal is de boorcapaciteit van de schroef beperkt en kan het nodig zijn om toch een gat voor te boren voor een optimaal resultaat. Voor normale plaatdiktes en constructiestaal is voorboren echter niet nodig en kunt u de schroef direct indraaien.
Wat is het verschil tussen een zelfborende en een zelftappende schroef?
Het verschil zit vooral in de punt en het gebruik. Zelftappende schroeven (‘zelftappers’) hebben een scherpe punt en snijden tijdens het indraaien hun eigen schroefdraad in een al aanwezig (vaak voorgeboord) gat of in zacht materiaal. Ze vereisen doorgaans wel een voorgeboord gat (vooral in hardere materialen) en tappen dan zelf draad voor grip. Zelfborende schroeven daarentegen hebben een speciaal gevormde boorpunt die zó sterk is dat deze eerst zelf een gat boort in het metaal en vervolgens de schroefdraad snijdt tijdens het indraaien. Bij een zelfborende schroef is voorboren niet nodig, wat het onderscheidende kenmerk is. Kortom: een zelfborende schroef boort én tapt in één handeling, terwijl een zelftappende schroef alleen zelf het draad snijdt en vaak een geboorde opening nodig heeft.
Zijn DIN 7504 schroeven ook verkrijgbaar in roestvast staal (RVS)?
Ja, veel DIN 7504 zelfborende schroeven zijn verkrijgbaar in roestvast staal (RVS), meestal in kwaliteit A2. RVS-schroeven hebben het voordeel dat ze niet roesten en dus uitermate geschikt zijn voor buitengebruik of vochtige omgevingen. Wel is het goed om te weten dat u een volledig roestvast stalen boorschroef in harde staalsoorten minder effectief is. RVS is zachter dan gehard staal, een RVS-schroef boort niet gemakkelijk door dik staal maar is vooral bedoeld voor dunner metaal, aluminium of RVS-to-RVS bevestigingen. Voor toepassingen in hard staal kiest men vaak verzinkte (gehard stalen) boorschroeven of bimetalen schroeven met een geharde stalen boorpunt en RVS schacht. Bij Fabory vindt u beide uitvoeringen, zodat u voor elke omgeving de juiste schroef heeft.
Wanneer kiest u voor een verzonken zelfborende schroef in plaats van een zeskantkraagbout?
Beide typen vallen onder DIN 7504 en hebben dezelfde boorfunctie, maar het verschil zit in de kopvorm en daarmee het gebruik. U kiest voor een verzonken zelfborende schroef met kruisgleuf wanneer u graag een vlakke afwerking ziet. Bijvoorbeeld als u metalen platen of profielen monteert en de schroefkop na montage niet mag uitsteken (denk aan interieurafwerking of esthetische toepassingen). De platte kop verzinkt in het materiaal en valt nauwelijks op. Daarentegen kiest u voor een zeskantkraagbout met uitstekende zeskantkop in situaties waar maximale houvast voor gereedschap en aandrijfcomfort belangrijk zijn. De zeskantkop biedt meer grip en kan hogere aandraaimomenten aan, wat nuttig is bij zwaardere constructies en dikker materiaal. Samengevat: voor een nette, vlakke afwerking is de verzonken kruiskopschroef ideaal en voor zware montage met hoge klemkracht gebruikt u de zeskantkraagbout.