Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 03555090
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 04055092
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 035 linkse draad55166
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 0411070
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 03551090
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A251092
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad51093
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 overmaats01580
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 ISO metrisch01586
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 linkse draad11075
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 0411360
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 0411380
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 linkse draad11382
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad51166
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 linkse draad11074
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 04 M811350.080.001
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Blank 0411060
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Messing CU2/CU347030
Lage zeskant moer gedraaid DIN 439 2 Automatenstaal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 04 gedraaid11355
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Messing CU2/CU3 Vernikkeld47031