Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV51530
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Elektrolytisch verzinkt38210
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A4 140 HV55530
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Thermisch verzinkt38212
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking38220
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Kunststof Polyamide (nylon) 6.656330
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Kunststof Polyamide (nylon) 6.656332
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Blank38209
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd38211
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Messing50165
Vlakke sluitring voor houtconstructie DIN 440 R Staal Blank 100 HV38232
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529)52531
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571)53530
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) D6 (1.4462)52530