DIN 986 zelfborgende dopmoeren met kunststof ring
DIN 986 zelfborgende dopmoeren met kunststof ring combineren borging tegen losdraaien met een veilige afwerking van het schroefdraad. Deze dopmoer heeft een zeskantige basis en een gesloten kap aan de bovenzijde. In de kap zit een kunststof ring van nylon die tijdens het aandraaien tegen de schroefdraad klemt.
Door deze constructie blijft de moer stevig op zijn plaats bij trillingen of dynamische belasting. Tegelijkertijd dekt de bolvormige kap het uitstekende draadeinde af. Dat vermindert het risico op verwondingen en beschermt het schroefdraad tegen vuil of beschadiging.
DIN 986 vormt daarmee een praktische combinatie van een borgmoer en een dopmoer volgens gestandaardiseerde maatvoering.
Constructie en werking van DIN 986 dopmoeren
Een DIN 986 dopmoer bestaat uit een zeskantige moer met een verhoogde kap. In het bovenste deel van de moer bevindt zich een kunststof inzetring. Als u gaat monteren, e grijpt deze ring in op de schroefdraad van de bout of draadstang.
De nylon ring vervormt licht bij het aandraaien en zorgt voor extra wrijving op de schroefdraad. Hierdoor blijft de moer stevig vastzitten, zelfs wanneer trillingen of wisselende belasting optreden.
De gesloten kap zorgt daarnaast voor een nette afwerking van de verbinding. Het uitstekende schroefdraad blijft volledig afgeschermd binnen de dop van de moer. Dat verhoogt de veiligheid en beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vervuiling.
In veel constructies kunt u DIN 986 dopmoeren combineren met zeskantbouten volgens DIN 933, draadstangen volgens DIN 976 of tapeinden volgens DIN 939.
Voordelen van DIN 986 borgdopmoeren
DIN 986 dopmoeren combineren meerdere functionele voordelen in één bevestigingsmiddel.
• Geïntegreerde nylon ring voor borging tegen losdraaien
• Gesloten kap beschermt het uitstekende schroefdraad
• Nette en veilige afwerking van de verbinding
• Geschikt voor toepassingen met trillingen
• Compatibel met standaard metrische bouten en draadstangen
Door deze eigenschappen past de DIN 986 dopmoer goed bij mechanische verbindingen waar veiligheid, betrouwbaarheid en afwerking belangrijk zijn.
Toepassingen in industrie en constructie
DIN 986 zelfborgende dopmoeren verschijnen in uiteenlopende sectoren zoals machinebouw, apparatenbouw, automotive en metaalconstructie. In deze toepassingen zorgt de nylon ring voor een stabiele verbinding, terwijl de dop een veilige afwerking biedt.
Bij machines en voertuigen helpt de borging tegen loslopen door trillingen. In constructies met zichtbare bevestigingen draagt de dopmoer ook bij aan een nette uitstraling.
De moer wordt vaak gecombineerd met zeskantbouten volgens DIN 933 of DIN 931. Wanneer een verbinding regelmatig wordt gedemonteerd, kan een tapeind volgens DIN 939 in combinatie met een DIN 986 dopmoer een praktische oplossing vormen.
Materialen en corrosiebestendigheid
DIN 986 dopmoeren zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en afwerkingen. De keuze hangt samen met de omgeving waarin de verbinding wordt toegepast.
Stalen uitvoeringen hebben meestal sterkteklasse 6 en zijn vaak elektrolytisch verzinkt. Deze uitvoering past goed bij droge binnenomgevingen waar bescherming tegen roest voldoende is.
Roestvast staal vormt een veelgebruikte keuze voor toepassingen met vocht of buitengebruik. RVS A2 biedt goede corrosiebestendigheid in algemene omstandigheden. Voor agressievere omgevingen, zoals maritieme toepassingen of chemische installaties, wordt vaak RVS A4 toegepast.
Naast staal en roestvast staal bestaan er ook uitvoeringen in messing of kunststof voor specifieke toepassingen waar bijvoorbeeld magnetisme of gewicht een rol speelt.
DIN 986 versus DIN 1587 dopmoeren
DIN 986 dopmoeren lijken sterk op dopmoeren volgens DIN 1587. Beide typen hebben een zeskantige basis en een gesloten kap die het schroefdraad afdekt.
Het belangrijkste verschil zit in de borging. DIN 1587 dopmoeren hebben geen ingebouwde borgfunctie. Bij trillingen kan deze moer loslopen wanneer u geen extra borgmiddel toepast.
DIN 986 dopmoeren bevatten een kunststof inzetring die de schroefdraad vastklemt. Hierdoor blijft de moer beter op zijn plaats in toepassingen waar beweging of trillingen optreden.
Montage en gebruikstips
Bij montage van DIN 986 dopmoeren is een correcte boutlengte belangrijk. Het schroefdraad moet voldoende ver door de nylon ring grijpen voor een effectieve borging. Tegelijk hoort de bout niet tegen de binnenzijde van de kap te drukken.
Tijdens het aandraaien ontstaat extra weerstand zodra de schroefdraad de kunststof ring bereikt. Dit geeft aan dat de borging actief is.
Bij combinaties van roestvaststalen bouten en moeren kan extra wrijving optreden tijdens montage. Een kleine hoeveelheid montagepasta of kopervet op de schroefdraad vermindert het risico op vastlopen.
Controleer bij hergebruik of de nylon ring nog voldoende weerstand biedt. Wanneer de moer zonder merkbare weerstand op de bout draait, verliest de borging effect.
DIN 986 dopmoeren bestellen bij Fabory
Bij Fabory vindt u DIN 986 zelfborgende dopmoeren in verschillende metrische maten, materialen en uitvoeringen. Via de filters op Fabory.com selecteert u eenvoudig de gewenste diameter, materiaalsoort en afwerking.
Binnen dezelfde categorie vindt u ook gerelateerde bevestigingsmiddelen zoals DIN 933 zeskantbouten, DIN 976 draadstangen, DIN 1587 dopmoeren en DIN 934 zeskantmoeren. Zo stelt u eenvoudig een complete en technisch correcte bevestigingsoplossing samen.
Veelgestelde vragen over DIN 986 dopmoeren
Wat is een DIN 986 dopmoer met nylon ring?
Een DIN 986 dopmoer is een zelfborgende dopmoer met een kunststof inzetring. In het bovenste deel van de moer zit een nylon ring die tijdens montage tegen de schroefdraad van de bout klemt. Hierdoor ontstaat extra wrijving waardoor de moer minder snel losdraait bij trillingen of beweging.
Naast de borgfunctie heeft de moer een gesloten kap die het uitstekende schroefdraad volledig afdekt. Dit zorgt voor een veilige en nette afwerking van de verbinding. DIN 986 dopmoeren worden daarom vaak toegepast in machines, voertuigen, apparaten en constructies waar zowel borging als bescherming van het schroefdraad belangrijk is.
Wat is het verschil tussen DIN 986 en DIN 1587 dopmoeren?
DIN 986 en DIN 1587 dopmoeren hebben een vergelijkbare vorm met een zeskantige basis en een gesloten kap. Het verschil zit in de borgfunctie.
Een DIN 1587 dopmoer heeft geen borging en functioneert als een standaard moer met een beschermende kap. Bij trillingen kan deze moer loslopen wanneer geen extra borgmiddel wordt toegepast.
Een DIN 986 dopmoer bevat een kunststof ring die de schroefdraad vastklemt tijdens montage. Hierdoor blijft de moer beter op zijn plaats bij dynamische belasting. Voor toepassingen met trillingen of bewegende onderdelen heeft DIN 986 daarom een duidelijk technisch voordeel.
In welke materialen zijn DIN 986 dopmoeren verkrijgbaar?
DIN 986 dopmoeren zijn verkrijgbaar in verschillende materialen die afgestemd zijn op de omgeving waarin de verbinding wordt toegepast.
Verzinkt staal wordt veel gebruikt in droge binnenomgevingen. De zinklaag beschermt het staal tegen corrosie en biedt een economische oplossing voor algemene toepassingen.
Roestvast staal A2 is geschikt voor buitengebruik en vochtige omstandigheden. Voor agressieve omgevingen met zout, chemicaliën of industriële belasting wordt vaak roestvast staal A4 toegepast. Daarnaast bestaan er ook speciale uitvoeringen in messing of kunststof voor toepassingen waar bijvoorbeeld magnetisme of gewicht een rol speelt.
Zijn DIN 986 dopmoeren geschikt voor trillingsgevoelige verbindingen?
DIN 986 dopmoeren zijn juist ontwikkeld voor toepassingen waar trillingen optreden. De nylon ring in de moer klemt tegen de schroefdraad van de bout. Hierdoor ontstaat extra weerstand waardoor de moer minder snel losdraait.
Deze eigenschap maakt de moer geschikt voor gebruik in machines, voertuigen, pompen, motoren en andere installaties waar dynamische belasting voorkomt. In combinatie met een passende bout volgens DIN 933 of DIN 931 ontstaat een betrouwbare metrische verbinding die bestand is tegen beweging en vibraties.
Heeft DIN 986 een ISO equivalent?
Voor DIN 986 bestaat geen directe ISO norm die dezelfde vorm en werking heeft. Daardoor blijft deze DIN norm internationaal in gebruik voor zelfborgende dopmoeren met een kunststof ring.
In Engelstalige technische documentatie komen benamingen voor zoals nylon insert dome nut of prevailing torque cap nut. Deze termen verwijzen naar hetzelfde principe als DIN 986. Ondanks het ontbreken van een ISO equivalent is de maatvoering van de metrische schroefdraad wel compatibel met standaard bouten en draadstangen volgens metrische normen.