DIN 923 Cilinderschroeven met zaaggleuf en borst: positionerende verbinding met geleiding
DIN 923 cilinderschroeven met zaaggleuf en borst worden toegepast in verbindingen waar naast bevestiging ook positionering van onderdelen belangrijk is. Door de cilindrische borst onder de schroefkop ontstaat een nauwkeurige passing in een boring of geleidingsgat. Dit maakt deze schroeven geschikt voor toepassingen waar onderdelen exact uitgelijnd moeten blijven.
De combinatie van een zaaggleufkop en een positionerende borst zorgt voor een compacte bevestigingsoplossing in mechanische constructies, apparaten en machineonderdelen.
Constructie en werking van DIN 923 schroeven
Een DIN 923 cilinderschroef bestaat uit drie belangrijke onderdelen: een cilindrische kop met zaaggleuf, een gladde borst en een schroefdraadgedeelte. De borst fungeert als geleidingsvlak in een passend gat, waardoor onderdelen exact worden gepositioneerd.
De schroefdraad zorgt vervolgens voor de bevestiging van het onderdeel. Montage gebeurt met een platte schroevendraaier die in de zaaggleuf van de kop grijpt.
De geometrie van de borst maakt deze schroeven bijzonder geschikt voor toepassingen waar uitlijning en positionering essentieel zijn, bijvoorbeeld in mechanische koppelingen of precisieconstructies.
Belangrijke technische eigenschap
Bij DIN 923 cilinderschroeven moet rekening worden gehouden met een belangrijk constructief detail. Door de ondersnijding tussen de borst en het schroefdraadgedeelte ontstaat een geometrie die minder gunstig is voor hoge trekbelasting.
De ondersnijding creëert een spanningsconcentratie waardoor de belastbaarheid van deze schroeven lager ligt dan bij standaard cilinderschroeven zonder borst. DIN 923 schroeven worden daarom vooral toegepast in positionerende verbindingen en minder vaak in zwaar constructieve bevestigingen.
Voordelen van DIN 923 cilinderschroeven
DIN 923 schroeven bieden meerdere voordelen in constructies waar nauwkeurige passing vereist is:
- Nauwkeurige positionering dankzij de cilindrische borst
- Compacte bevestiging met cilindrische kop
- Eenvoudige montage met standaard schroevendraaier
- Geschikt voor precisieconstructies en mechanische geleidingen
- Leverbaar in meerdere materialen
Toepassingen in machinebouw en apparatenconstructie
DIN 923 cilinderschroeven worden veel gebruikt in machineonderdelen, scharnierconstructies, verstelmechanismen en positionerende verbindingen. De borst zorgt ervoor dat onderdelen niet alleen worden vastgezet, maar ook nauwkeurig gepositioneerd blijven.
In constructies waar hogere klemkracht vereist is, worden vaak andere schroeven toegepast, zoals cilinderschroeven volgens DIN 912 of zeskantbouten volgens DIN 933. DIN 923 wordt daarentegen gekozen wanneer geleiding en passing belangrijker zijn dan maximale trekbelasting.
Voor verbindingen waarbij een vlakke montage gewenst is, kunnen ook verzonken schroeven volgens DIN 963 of DIN 7991 worden toegepast.
Materialen en uitvoeringen
Op Fabory.com zijn DIN 923 cilinderschroeven verkrijgbaar in twee materiaalsoorten:
Stalen uitvoeringen worden veel toegepast in algemene machinebouw en mechanische constructies. Roestvast staal is geschikt voor toepassingen waar corrosiebestendigheid belangrijk is, bijvoorbeeld in vochtige omgevingen of buitentoepassingen.
De keuze van materiaal hangt af van de omgeving, belasting en levensduur van de verbinding.
DIN 923 cilinderschroeven bestellen op Fabory.com
Op Fabory.com vindt u DIN 923 cilinderschroeven met zaaggleuf en borst in verschillende metrische maten. Via de filters selecteert u eenvoudig de juiste diameter en lengte voor uw toepassing.
Binnen dezelfde bevestigingscategorie vindt u ook DIN 912 cilinderbouten, DIN 933 zeskantbouten en DIN 963 verzonken schroeven. Zo stelt u een technisch correcte verbinding samen voor zowel positionering als bevestiging.
Veelgestelde vragen over DIN 923 cilinderschroeven
Wanneer kies ik voor een DIN 923 cilinderschroef?
DIN 923 wordt toegepast wanneer een schroef niet alleen moet bevestigen maar ook onderdelen moet positioneren. De borst onder de kop zorgt voor een nauwkeurige passing in een boring. Hierdoor blijven onderdelen correct uitgelijnd tijdens montage en gebruik.
Waarom heeft DIN 923 een lagere belastbaarheid?
De ondersnijding tussen borst en schroefdraad zorgt voor een spanningsconcentratie. Hierdoor ligt de maximale trekbelasting lager dan bij schroeven zonder ondersnijding. DIN 923 is daarom vooral bedoeld voor positionerende toepassingen en minder voor zwaar belaste constructieve verbindingen.
In welke materialen zijn DIN 923 schroeven verkrijgbaar?
DIN 923 cilinderschroeven zijn verkrijgbaar in staal en roestvast staal. Staal wordt vaak gebruikt in algemene mechanische toepassingen. RVS biedt betere bescherming tegen corrosie en wordt gekozen in vochtige of buitenomgevingen.
Wat is het verschil tussen DIN 923 en DIN 912?
DIN 912 cilinderschroeven hebben geen borst en zijn ontworpen voor hoge klemkracht. DIN 923 heeft een positionerende borst en wordt gebruikt wanneer uitlijning belangrijk is. Hierdoor vervullen beide schroeven een verschillende technische functie.
Hoe kies ik de juiste maat DIN 923 schroef?
De diameter van de borst moet passen bij het geleidingsgat in het onderdeel. De schroefdraadmaat moet overeenkomen met het getapte gat waarin de schroef wordt bevestigd. Controleer daarom zowel de diameter van de borst als de lengte van het schroefdraadgedeelte bij het selecteren van de juiste maat.