Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
DIN 1480 Spanschroefmoeren: gecontroleerde spanning in trekconstructies
DIN 1480 spanschroefmoeren worden toegepast wanneer een trekverbinding nauwkeurig instelbaar moet zijn. In staalconstructies, kabelsystemen en trekstangen is het essentieel dat spanning eenvoudig kan worden aangepast zonder demontage. DIN 1480 maakt dit mogelijk dankzij de combinatie van linker- en rechterdraad in één verstelbaar lichaam. Dit zorgt voor gecontroleerde krachtopbouw en uitlijning binnen de constructie.
Fabory levert DIN 1480 spanschroefmoeren in verschillende uitvoeringen, waaronder varianten met twee laseinden voor vaste integratie in staalconstructies.
Waarom DIN 1480 in plaats van vaste trekverbindingen?
In veel trektoepassingen volstaat een vaste draadstang met moeren niet. Zodra temperatuur, belasting of montageverschillen invloed hebben op de constructie, is nastellen noodzakelijk. Met een DIN 1480 spanschroefmoer stelt u spanning bij zonder de verbinding los te halen.
Door het centrale lichaam te draaien bewegen de twee draadeinden naar elkaar toe of van elkaar af. Hierdoor ontstaat:
- Gecontroleerde spanningsopbouw
- Eenvoudige uitlijning van constructiedelen
- Onderhoudsvriendelijke verstelbaarheid
- Minimale demontage bij herstelling
Deze eigenschappen maken DIN 1480 bijzonder geschikt voor trekbelaste staalconstructies.
Toepassingen in bouw en industrie
DIN 1480 spanschroefmoeren worden veel gebruikt in hekwerken, balustrades, staalframes, kabelconstructies en industriële installaties. In deze toepassingen moet spanning nauwkeurig afgesteld worden tijdens montage en soms ook tijdens onderhoud.
In combinatie met draadstangen volgens DIN 976 ontstaat een verstelbare trekverbinding. Voor borging kunnen zeskantmoeren volgens DIN 934 worden toegepast. In trillingsgevoelige toepassingen biedt een borgmoer volgens DIN 985 extra zekerheid.
Bij vaste constructies waar gelast wordt, zijn spanschroefmoeren met twee laseinden een logische keuze. De uiteinden worden permanent in de constructie geïntegreerd, terwijl het middenstuk verstelbaar blijft.
Uitvoering met twee laseinden
Fabory levert DIN 1480 spanschroefmoeren met twee laseinden. Deze uitvoering wordt gebruikt wanneer de trekverbinding onderdeel wordt van een gelaste staalconstructie. De laseinden zorgen voor een vaste verbinding met het staal, waarna de spanning via het centrale lichaam wordt ingesteld.
Dit type wordt veel toegepast in zware staalbouw, ondersteuningsframes en dragende constructies waar demontage niet wenselijk is maar spanningsregeling wel noodzakelijk blijft.
Materialen en oppervlaktebehandeling
DIN 1480 spanschroefmoeren zijn verkrijgbaar in staal, vaak verzinkt voor bescherming tegen corrosie. Voor buitentoepassingen of vochtige omgevingen is een thermisch verzinkte uitvoering geschikt vanwege de dikkere zinklaag.
De juiste materiaalkeuze hangt af van de omgeving, belasting en levensduur van de constructie. Voor toepassingen met hoge trekbelasting is het belangrijk dat spanschroef en draadstang qua sterkteklasse op elkaar zijn afgestemd.
DIN 1480 versus alternatieven
Een standaard draadstang volgens DIN 976 met twee moeren biedt geen verstelbaarheid na montage. Voor toepassingen waarbij spanning nauwkeurig moet worden ingesteld, is DIN 1480 de betere keuze.
Wanneer geen verstelbaarheid vereist is maar alleen bevestiging, worden vaak zeskantbouten volgens DIN 933 of cilinderbouten volgens DIN 912 toegepast. Maar DIN 1480 blijft de juiste keuze wanneer spanning actief moet worden ingesteld of gecorrigeerd.
DIN 1480 spanschroefmoeren bestellen bij Fabory.com
Bij Fabory.com vindt u DIN 1480 spanschroefmoeren in diverse metrische maten en uitvoeringen, waaronder varianten met twee laseinden. Via de filters selecteert u eenvoudig de juiste diameter en uitvoering voor uw toepassing.
Binnen dezelfde bevestigingscategorie vindt u ook DIN 976 draadstangen, DIN 934 zeskantmoeren en DIN 985 borgmoeren. Zo stelt u een complete en technisch correcte trekverbinding samen.
Veelgestelde vragen over DIN 1480 spanschroefmoeren
Wanneer kies ik voor een DIN 1480 spanschroefmoer?
U kiest voor DIN 1480 wanneer een trekverbinding verstelbaar moet zijn. Dit is relevant in staalconstructies, kabelsystemen of toepassingen waar spanning moet worden gecorrigeerd na montage. De verstelbaarheid maakt onderhoud eenvoudiger en voorkomt volledige demontage van de verbinding.
Wat is het voordeel van linker- en rechterdraad in één lichaam?
De combinatie van tegengestelde draad maakt het mogelijk om spanning op te bouwen door alleen het centrale lichaam te draaien. Beide uiteinden bewegen tegelijk, waardoor uitlijning behouden blijft. Dit zorgt voor gecontroleerde spanningsopbouw zonder dat onderdelen losgemaakt hoeven te worden.
Wat is het verschil tussen een spanschroef en een draadstang met moeren?
Een draadstang volgens DIN 976 biedt geen geïntegreerde verstelbaarheid. Zodra de moeren vastgezet zijn, is bijstellen alleen mogelijk door demontage. DIN 1480 biedt daarentegen directe spanningsregeling door rotatie van het middenstuk.
Zijn spanschroefmoeren geschikt voor buitengebruik?
Ja, mits u kiest voor een verzinkte of thermisch verzinkte uitvoering. De oppervlaktebehandeling beschermt tegen corrosie. In sterk corrosieve omgevingen raden we aanvullende bescherming of periodieke inspectie aan.
Hoe zorg ik voor een veilige montage?
Zorg dat beide draadeinden voldoende inschroeflengte hebben. Controleer dat linker- en rechterdraad correct worden aangesloten. Borg de verbinding indien nodig met contramoeren volgens DIN 934 of borgmoeren volgens DIN 985 om loslopen te voorkomen.