Tecwerk Doorslijpschijf D.125x1 mm recht RVS gat 22,23 mm9F312646
TECWERK Ronde staaldraadborstel d. 125 mm draaddikte 0,5 mm staal 13 mm 12.500 omw/min P7A881360
TECWERK Staalborstel lengte 295 mm 0,35 mm gietijzer 4-rijig2M997804
TECWERK Staalborstel lengte 295 mm 0,35 mm gietijzer 2-rijig2K166416
TECWERK Ronde borstel d. 40 mm draaddikte 0,2 mm staal 11 mm 18000 min-¹0C442540
TECWERK Ronde borstel d. 50 mm draaddikte 0,2 mm staal 17 mm 15000 min-¹4O276737
Tecwerk Slijphulshouder D10xH20mm cilinder schacht-d. 6 mm5P842158
Tecwerk Ronde borstel d. 60 mm draaddikte 0,3 mm staal 18 mm 15000 min-¹7W237062
Tecwerk Staalborstel lengte 295 mm 0,35 mm RVS vier rijen0C371805
TECWERK Doorslijpschijf Action D125x1mm recht RVS gat 22,23 mm6X133163
Tecwerk Staalborstel lengte 265 mm 0,3 mm RVS 1-rijig7O668384
TECWERK Staalborstel lengte 295 mm 0,3 mm messing 4-rijig8Z952318
Tecwerk Schuurband lengte 457 mm breedte 13 mm korreling 60 voor RVS zirkoniumkorund PRO3V544386
Tecwerk Ronde borstel d. 80 mm draaddikte 0,3 mm staal 19 mm 15000 min-¹0B834431
Tecwerk Staalborstel lengte 295 mm 0,3 mm messing 3-rijig2J505220
TECWERK Staalborstel lengte 265 mm 0,3 mm staal 1-rijig2Y776329
Tecwerk Ronde borstel d. 30 mm draaddikte 0,2 mm RVS 9 mm 20000 min-¹7K134367
Tecwerk Lamellenslijpschijf d. 125 mm korreling 60 conisch RVS zirkoniumkorund8O899391
Tecwerk Staalborstel lengte 295 mm 0,35 mm RVS twee rijen2T080717
Tecwerk Ronde borstel d. 60 mm draaddikte 0,2 mm RVS 18 mm 15000 min-¹4L926975