Achterwandschroeven
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
Schroeven
Achterwandschroeven
29570
29570.035.030
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Achterwandschroef met Pozidriv kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X30MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
3.5 mm
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
1.5
HS- en goederencode
7318129090
Afmetingen
dc
8.6
D (mm)
3.5
k
1.8
L (mm)
30
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29570.035.030
EAN
8715492959331
UBB
950350279861
UNSPSC
31161509