text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsh 60-64 silicone leidingklem


De fischer Pijpbeugel FRSH 60-64 voor de nominale maat 2" met geluiddempende laag voor het bevestigen van pijpen die zeer heet worden. Door de twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk. De moer met schroefdraad M8 voor de opname van draadstangen of stokschroeven. Pijpklemschroeven met verliesbeveiliging.

Artikelnummer 63502FIS
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Nom. diameter 2 inch (50)
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Omschrijving

De fischer Pijpbeugel FRSH 60-64 voor de nominale maat 2" met geluiddempende laag voor het bevestigen van pijpen die zeer heet worden. Door de twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk. De moer met schroefdraad M8 voor de opname van draadstangen of stokschroeven. Pijpklemschroeven met verliesbeveiliging.

Artikelnummers

Artikelnummer 63502FIS
EAN 4006209635025
UBB 500616832514
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 63502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.