text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee 1550 W haakse slijper met AVS


Artikelnummer 4A776957
Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 3536
HS- en goederencode
Model AGV 15-125 XC
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 4A776957
EAN 4002395239641
UBB 500513546654
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933428120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.