text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vliesschuurschijf Scotch Brite™ SC-DH diameter 125 mm grof bruin


Artikelnummer 7W782754
Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Fijnheidsgraad Grof
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 35.5
HS- en goederencode
Model Scotch-Brite™
Type Polishing Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7W782754
EAN 4046719061075
UBB 500679118132
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 60988
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.