text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Klingspor Lamellen schuurwiel K40


Artikelnummer S0533.023.040
Diameter
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 25400
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 30
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 25400
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0533.023.040
EAN 4014855496624
UBB 240216441826
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12843
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.