Chemicaliënpakken
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
Werkkleding
Chemicaliënpakken
4540L3M
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
3M Overall 4540 Wit L
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4540L3M
Chemisch bestendig
Ja
Vloeistofdicht
Ja
Waterafstotend
Ja
Merken
3M
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Chemisch bestendig
Ja
Vloeistofdicht
Ja
Waterafstotend
Ja
Merken
3M
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6) Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal dat bijna niet pluist en goed meegeeft voor meer bewegingsvrijheid Rugpaneel van ademend SMMMS-materiaal voor een betere luchtcirculatie en minder warmte Ritssluiting met afdekking makkelijk aan/uit te trekken en aanvullende bescherming Kap met 3 panelen voor een betere compatibiliteit met andere PPM Gebreide mouwstukken en elastiek in de taille en enkelstukken voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid Antistatisch behandeld Pluist bijna niet
Artikelnummers
Artikelnummer
4540L3M
EAN
4046719401734
UBB
500614562451
UNSPSC
46181503
Fabrikant artikelnummer
4540L