text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Overall 4535 4535 L Wit L

Omschrijving

Type 5/6-overall gemaakt van een uiterst zachte lichtgewicht en toch duurzame stof die zorgt voor een goede bescherming tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten Speciaal ontwerp met ademend capuchonontwerp met panelen in combinatie met grote ademende rugpanelen waardoor het risico van hittestress in hete omgevingen wordt verminderd Tweewegrits en stormflap met elastische openingen beperkt het risico van blootstelling van de huid Antistatische coating EN 1149-5 vermindert de statische ontlading en het risico van vonken Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid

Artikelnummers

Artikelnummer 4535BL3M
EAN 4046719401994
UBB 500614561792
UNSPSC 46181503
Fabrikant artikelnummer 4535BL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.