text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Overall 4520 M Wit M

Omschrijving

Type 5/6 overall gemaakt van extreem lichtgewicht en ademend materiaal, ontworpen om te beschermen tegen schadelijke stoffen en beperkte vloeistofspatten en nevel Gemaakt van sterk ademend SMMS nonwoven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress Zacht en sterk meerlagig 43 g/m² SMS voor goede prestaties Capuchon met drie panelen, tweewegrits en stormflap met elastische rug en enkels om het risico van de blootstelling van de huid te verminderen Antistatische coating EN 1149-5 vermindert de statische ontlading en het risico van vonken EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes Gebreide manchetten voor een zachte en veilige omsluiting van de arm

Artikelnummers

Artikelnummer 4520M3M
EAN 4046719296873
UBB 500614561040
UNSPSC 46181503
Fabrikant artikelnummer 4520M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.