text.skipToContent text.skipToNavigation

Steinel heteluchtpistool HG 2120 E KF-Set 2200 W 80-630 graden Celsius 150 / 150-300 l/min


Artikelnummer 6U557647
Breedte 87
Hoogte 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (mm) 253
Temperatuur (°C) 80 - 630
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 0.837
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 87
Hoogte 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (mm) 253
Temperatuur (°C) 80 - 630
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 0.837
Luchthoeveelheid (l/min) 500
Voedingsspanning (V) 220 - 230
Merken Steinel
HS- en goederencode
Type HG 2120 E

Artikelnummers

Artikelnummer 6U557647
EAN 4007841006464
UBB 500582949227
UNSPSC 40101819
Fabrikant artikelnummer 006464
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.