text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lashelm 54 88 26 548826

Omschrijving

Maak kennis met ons nieuw, geavanceerd filter! Het 3M™ Speedglas™ automatisch donkerkleurend filter 9100XXi biedt een extra groot gezichtsveld en verbeterde optische eigenschappen waardoor het filterzicht gedetailleerder en kleurrijker is. Auto-aan functie lasfilter Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid Kan worden vergrendeld in elke tint, bijvoorbeeld de lichte tint 3 tijdens slijpen. Vertragingsfunctie om openingstijd van donker naar licht in te stellen. Schakeltijd (licht-donker) van 0,1 ms. Aanpasbare gevoeligheid van boogdetectie, voor onovertroffen schakelbetrouwbaarheid De luchtkwaliteit in de luchttoevoer moet voldoen aan de vereisten van EN 12021. Olienevel, waterdamp en niet-giftige, onaangename geuren in de luchtstroom kunnen worden verwijderd met een luchtreinigingsstation, bijvoorbeeld de 3M™ Filtersystemen ACU-1 en ACU-2.

Artikelnummers

Artikelnummer 3I558817
EAN 4046719965304
UBB 500694350439
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 548826
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.