text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lashelm 54 88 15 548815

Omschrijving

3M™ Speedglas™ lasfilter 9100X (54 x 107 mm): variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13 voor de meeste booglastoepassingen Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3 voor slijpwerk Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen tijdens langdurig hechtlassen De toegevoerde lucht moet van ademhalingskwaliteit zijn en voldoen aan de voorschriften in EN 12021. Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen tijdens langdurig hechtlassen De toegevoerde lucht moet van ademhalingskwaliteit zijn en voldoen aan de voorschriften in EN 12021. Geschikt voor 3M™ Peltor™ Gehoorkap voor lassen H505B Geschikt 3M™ PELTOR™ Lasoorkappen H505B

Artikelnummers

Artikelnummer 9F418835
EAN 4046719378340
UBB 500694348631
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 548815
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.