text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf conisch 125x22,2 mm ZA40 PREMIUM staal/inox


De Tyrolit 2in1 lamellenschijf kan worden gebruikt voor hooggelegeerd staal en inox en tevens voor niet- en laaggelegeerd staal. Probleemloze lasnaadbewerking en kant- en vlakslijpen, met name als er een krachtige haakse slijper wordt gebruikt.Anwendungen:Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVoor het bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken en randen Vorteile:Maximale materiaalverwijdering Zeer lange levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Wir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamhedenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummer 4R599145
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korreling volgens CAMI 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korreling volgens CAMI 40
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 111
HS- en goederencode
Type Flap Disc

Omschrijving

De Tyrolit 2in1 lamellenschijf kan worden gebruikt voor hooggelegeerd staal en inox en tevens voor niet- en laaggelegeerd staal. Probleemloze lasnaadbewerking en kant- en vlakslijpen, met name als er een krachtige haakse slijper wordt gebruikt.Anwendungen:Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVoor het bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken en randen Vorteile:Maximale materiaalverwijdering Zeer lange levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Wir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamhedenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummers

Artikelnummer 4R599145
EAN 9003176686635
UBB 500572129665
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 668663
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.