text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 565 diameter 125 mm granulatie 36 roestvrij staal zirkonium


Artikelnummer S0412.000.036
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Gat patroon Stervormig gat
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 2
HS- en goederencode 68053000
Model CS 565
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0412.000.036
EAN 4014855026883
UBB 240216463283
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.