Vergelijkbare producten:
3M Vezelschijf 982C 127 x 22mm
Artikelnummer: 3W186623
3M Cubitron 3 doorslijpschijf, 86647, 60+, T41, 125 mm x 1 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos
Artikelnummer: 5Y218504
3M Cubitron 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 98647, 36+, T27, 125 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos
Artikelnummer: 3M610170
3M Vezelschijf Cubitron™ II 987 C dm 125 mm granulatie 36+ roestvrij staal keramiek
Artikelnummer: 1R617862