Vergelijkbare producten:
3M Vezelschijf 982C 127 x 22mm
Artikelnummer: 3W186623
3M Cubitron 3 doorslijpschijf, 86647, 60+, T41, 125 mm x 1 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos
Artikelnummer: 5Y218504
3M Cubitron™ II 982 C vezelschijf diameter 125 mm granulatie 60+ roestvrij staal
Artikelnummer: 0Z347560
3M Vezelschijf Oranje 120+ 125mm
Artikelnummer: 5C960372