text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Afplakband met papieren achterkant/rubberlijm Beige 48mm x 50m x 0.14mm


Artikelnummer 8C656935
Kleur Overig
Breedte 48
Dikte (mm) 0.12
Lengte (m) 50
Materiaal Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C) 30 - 30
Zelflassend/amalgamerend Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 48
Dikte (mm) 0.12
Lengte (m) 50
Materiaal Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C) 30 - 30
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 254.5
HS- en goederencode
Type 7100260271

Artikelnummers

Artikelnummer 8C656935
EAN 4046719937677
UBB 500647636629
UNSPSC 31201503
Fabrikant artikelnummer 101E48
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.