text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Loctite 570 Schroefdraadafdichtmiddel zilverbruin 50ml


Artikelnummer 90005.570.050
Inhoud (ml)
Kleur Bruin
Kleur Bruin
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +150°C
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Bruin
Kleur Bruin
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +150°C
Viscositeit (Pa-s) 16,000 – 24,000 mPa·s
Flensafdichting Nee
Uithardend Nee
Draadafdichting Nee
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode
Type Thread Sealant

Artikelnummers

Artikelnummer 90005.570.050
EAN 5010266133553
UBB 950570001764
UNSPSC 31201700
Fabrikant artikelnummer 229127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.